Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betoneingießgehäuse EW GEH BETON PURESIGN150#22168777


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betoneingießgehäuse EW GEH BETON PURESIGN150#22168777
Betoneingießgehäuse EW GEH BETON PURESIGN150#22168777
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-18857734
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22168777
EAN/GTIN:
     9008709514249
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse zumtobel
beton einbaugehäuse

Betoneingießgehäuse EW GEH BETON PURESIGN150#22168777

Betoneingießgehäuse Stahlblech verzinkt, zur Montage der PURESIGN 150 MRW Einbau Wand in Betonwände. Rohrinstallation vorbereitet. Abmessungen: 290 x 126 x 81 mm, Gewicht: 0,66 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Stahl
Länge:
290 mm
Breite:
126 mm
Höhe:
81 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,79*
€ 49,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,90*
€ 49,49*
Frei Haus
ab € 38,12*
€ 50,77*
€ 5,95*
ab € 39,28*
€ 52,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.