Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 12x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 12x20
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 12x20
Artikel-Nr.:
     3517I-18860082
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/000/01 12x20
EAN/GTIN:
     4001796268250
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 12x20

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
12 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,71*
€ 13,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,16*
€ 20,69*
€ 3,90*
ab € 17,12*
€ 23,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.