Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe A2 DIN9021 3427/000/02 4,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe A2 DIN9021 3427/000/02 4,3
Scheibe A2 DIN9021 3427/000/02 4,3
Artikel-Nr.:
     3517I-18864131
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3427/000/02 4,3
EAN/GTIN:
     4001796642128
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

Scheibe A2 DIN9021 3427/000/02 4,3

Scheiben V2A DIN EN ISO 7093(ehem.DIN 9021) KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4,3 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,33*
€ 1,99*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,60*
€ 2,38*
€ 3,90*
ab € 1,82*
€ 2,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.