Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 6
Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 6
Artikel-Nr.:
     3517I-18869209
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1521/001/01 6
EAN/GTIN:
     4001796246692
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Federring ohne Norm

Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 6

Federringe Form A galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
11,8 mm
Stärke:
2,2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 128 a, federring ohne norm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9445
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,048*
€ 0,0607*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 10,01*
€ 13,86*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 11,23*
€ 15,49*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 12,84*
€ 17,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.