Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 8x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 8x30
Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 8x30
Artikel-Nr.:
     3517I-18869380
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1533/001/01 8x30
EAN/GTIN:
     4001796229060
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316

Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 8x30

Flügelschrauben Temperguss galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
39 mm
Schraubsystem:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
469
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 1,94*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 31,33*
€ 41,34*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 47,16*
€ 61,79*
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,72*
€ 63,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,79*
€ 73,5301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,01*
€ 65,4619
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,90*
€ 64,141
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,59*
€ 60,2021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 49,32*
€ 58,6908
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 47,16*
€ 56,1204
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.