Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 12x350


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 12x350
JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 12x350
Artikel-Nr.:
     3517I-18869632
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1141/021/01 12x350
EAN/GTIN:
     4044325947554

JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 12x350

JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-Stern, Teilgewinde, Fräsrippen und Längenprägung galv. verzinkt gelb chromatiert HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
350 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 115,94*
€ 145,95*
Frei Haus
ab € 121,09*
€ 151,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,95*
€ 173,6805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,81*
€ 172,3239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,65*
€ 162,6135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,16*
€ 154,8904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,94*
€ 137,9686
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,6376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.