Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800706
Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800706
Artikel-Nr.:
     3517I-18871260
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     89800706
EAN/GTIN:
     9006210733029

Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800706

Remote Pack zur Leuchtenumrüstung, Vorverdrahtetes EM converterLED und Akku enthalten, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 54 V, SELV für Ausgangsspannung <
60 V DC, Ideal für Deckenausschnitte Durchmesser = 150 mm und für Einbautiefen = 100 mm, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, Bereitschaftsbetrieb, 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstantstrom LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber), 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber, Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet, Konstante Ausgangsspannung, Elektronisches Ladesystem, Tiefentladeschutz, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Zugentlastung und Klemmen inkludiert, Hochtemperaturzellen, NiCd- oder LiFePO4-Akkus, 4 Jahre erwartete Lebensdauer für NiCd-Akkus, für NiCd-Akkus, 4 8 Jahre erwartete Lebensdauer für LiFePO4-Akkus,
Weitere Informationen:
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Nennspannung:
220..240 V
Nennbetriebsdauer:
3 h
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
306 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
72 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 105,72*
€ 134,29*
Frei Haus
ab € 109,55*
€ 139,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.