Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notlichtbetriebsgerät EM powerLE #89800599


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notlichtbetriebsgerät EM powerLE #89800599
Notlichtbetriebsgerät EM powerLE #89800599
Artikel-Nr.:
     3517I-18871279
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     89800599
EAN/GTIN:
     9006210684864

Notlichtbetriebsgerät EM powerLE #89800599

Fixed-Output-LED-Treiber für den Netzbetrieb, Notlicht-LED-Treiber mit manueller Testfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 50 220 V, Für Leuchteneinbau, Low profile -Querschnitt (21 x 30 mm), 6 75 W Ausgangsleistung, Konstantstrom-LED-Betrieb, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 100 400 mA mit ready2mains Programmer oder I-SELECT 2 Plugs, Integrierte Notlichteinheit, 1 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet, Grüne LED zur Ladestatusanzeige, Elektronisches Ladesystem, Verpolungsschutz für Akku, Tiefentladeschutz, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Hochtemperaturzellen, NiCd- oder NiMH-Akkus, D-, Cs- oder LAL-Zellen, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt, Auswahl Akku
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Nennspannung:
220..240 V
Nennbetriebsdauer:
1 h
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,73*
€ 92,94*
Frei Haus
ab € 74,95*
€ 95,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.