| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18873178 Herst.-Nr.: 40071356731 EAN/GTIN: 4012539366539 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsleuchte GuideLedSL13021.2CGS GuideLed SL 13021.2 CG-S, runde Deckeneinbauleuchte, mit symmetrischer Optik für Flächenausleuchtung, für Montagehöhenbis 7 m, 4000 K, LED-Versorgung und CG-S Technologie(20 Adressen) im Gehäuse mit Zugentlastung Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Mit Fernschalteranschluss: | ja | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 155,86* | € 187,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,93* | € 187,87* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 161,63* | € 193,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,72* | € 195,32* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 167,56* | € 202,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|