Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte GuideLedSL13031.2CGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte GuideLedSL13031.2CGS
LED-Sicherheitsleuchte GuideLedSL13031.2CGS
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-18874031
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071356736
EAN/GTIN:
     4012539366607
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Sicherheitsleuchte GuideLedSL13031.2CGS

GuideLed SL 13031.2 CG-S, runde Deckeneinbauleuchte, mit asymmetrischer, tiefstrahlender Optik für Fluchtwegausleuchtung mit 1 lx für Montagehöhen bis 17 m oder für erhöhte Beleuchtungsstärkeanforderungen z.B. 10,8 lx gem. NFPA, 4000 K, LED Versorgungund CG-S Technologie (20 Adressen) im Gehäuse mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 178,63*
€ 222,37*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,18*
€ 222,98*
Frei Haus
ab € 184,48*
€ 229,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,97*
€ 262,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.