Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschraube Typ A galv.verz. 6520/001/01 6,5x38


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fassadenbauschraube Typ A galv.verz. 6520/001/01 6,5x38
Fassadenbauschraube Typ A galv.verz. 6520/001/01 6,5x38
Artikel-Nr.:
     3517I-18876068
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6520/001/01 6,5x38
EAN/GTIN:
     4001796410864
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ a
fassadenschraube

Fassadenbauschraube Typ A galv.verz. 6520/001/01 6,5x38

Fassadenbauschrauben Typ A mit unverlierbarer EPDM- Dichtscheibe, Durchm. 16 mm galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
€ 71,65*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
€ 72,05*
Frei Haus
€ 73,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,65*
€ 85,2635
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,1433* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.