Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Reflexionsfolie REF-IRF2000R25


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-18971675
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     5337291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflexfolie
sick reflexfolie
reflexfolie

Reflexionsfolie REF-IRF2000R25

Reflektoren, Reflexionsfolie, REF-IRF2000R25, Beschreibung: Geeignet für Sensoren zur Erkennung transparenter Objekte, selbstklebend, komplette Rolle, Ausrichtungshinweis beachten, Abmessungen: 25 mm 22,8 m, Umgebungstemperatur Betrieb: 20 °C ... +50 °C
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 268,82*
€ 314,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,13*
€ 314,71*
Frei Haus
ab € 271,57*
€ 317,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 314,14*
€ 373,83
pro Meter
ab 2 Meter
€ 310,21*
€ 369,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 293,84*
€ 349,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 286,02*
€ 340,36
pro Meter
ab 500 Meter
€ 268,82*
€ 319,90
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.