Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Integration Gateway SIG350-0006AP100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-18972583
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6076924
EAN/GTIN:
     k.A.

Sensor Integration Gateway SIG350-0006AP100

Sensor Integration Gateway, SIG350, SIG350-0006AP100, Weitere Funktionen: Webserver integriert, IIoT-Schnittstellen verfügbar (Dual Talk), Logikeditor: nein, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Ethernet, EtherCAT®, REST API, MQTT, OPC UA, Produktkategorie: IO-Link Master
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
18 V
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
63 mm
Höhe:
37,4 mm
Tiefe:
225 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 564,75*
€ 657,02*
Frei Haus
ab € 572,36*
€ 662,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,02*
€ 781,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,76*
€ 758,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,80*
€ 738,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,28*
€ 716,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,75*
€ 672,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.