Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Visualization SLT060-0B010J700


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-18972925
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6075938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte

Sensor Visualization SLT060-0B010J700

Sensor Visualization, SLT, SLT060-0B010J700, Produktkategorie: LED-Signalleuchte, Weitere Funktionen: IO-Link Signalleuchte, Parametrierung über IO-Link, Einfache Konfiguration direkt über die Bedienoberfläche SOPAS ET, dem Engineering Tool von SICK
Weitere Informationen:
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
18 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 471,42*
€ 555,22*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,31*
€ 555,77*
Frei Haus
ab € 475,88*
€ 560,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,22*
€ 660,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,84*
€ 647,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,25*
€ 609,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,07*
€ 593,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,42*
€ 560,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.