| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18975210 Herst.-Nr.: 1094460 EAN/GTIN: 4047084486524 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslaserscanner MICS3-CBAZ90IZ1 Sicherheitslaserscanner, microScan3, MICS3-CBAZ90IZ1, Unterproduktfamilie: microScan3 Pro EtherNet/IP , Ausführung: Sensor ohne Systemstecker, Integration in die Steuerung: CIP Safety über EtherNet/IP , Schutzfeldreichweite: 9 m, Kollisionsschutzfeldreichweite: 19 m, Scanwinkel: 275°, Anzahl Felder: 128, Anschlussart: M12 Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 112 mm | Höhe des Sensors: | 150,7 mm | Länge des Sensors: | 111,1 mm | Laserschutzklasse: | Klasse 1 | Scanwinkel: | 275 ° | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 3 | Mit Wiederanlaufsperre: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.096,46* | € 7.323,93* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.097,36* | € 7.324,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7.168,06* | € 7.395,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|