Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung YG2B22-100PB1XLEAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-18987884
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     2106275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Sensorkabel

Anschlussleitung YG2B22-100PB1XLEAX

Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, YG2B22-100PB1XLEAX, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 2-polig, gewinkelt, B-codiert, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Zulassungen: CE, UL, Signalart: Feldbus, PROFIBUS DP, Leitung: 10 m, 2-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: Feldbus, geschirmt, PROFIBUS DP, Einsatzbereich: Schleppkettenbetrieb, Öl- /Schmiermittelbereich
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
7,7 mm
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
violett
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,28*
€ 68,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,80*
€ 70,38*
Frei Haus
ab € 55,43*
€ 72,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.