Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung YG2Z18-C60XXXM2Z1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-18987893
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     2061596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Verbindungsleitung YG2Z18-C60XXXM2Z1B

Steckverbinder und Leitungen, Verbindungsleitungen, YG2Z18-C60XXXM2Z1B, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gewinkelt, Anschlussart Kopf B: Stecker, M16, 12-polig, gerade, Signalart: RS-422, SSI, Leitung: 0,4 m, 8-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: RS-422, geschirmt, SSI, Hinweis: DME3000 auf DL100 SSI/RS-422 Adapterkabel
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
8,7 mm
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,02*
€ 198,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 161,58*
€ 199,19*
Frei Haus
ab € 168,36*
€ 207,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.