Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Installationskabel 12xOM4, LC-LC, 200m 152U127JJ6200G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT Installationskabel 12xOM4, LC-LC, 200m 152U127JJ6200G
Artikel-Nr.:
     3517I-19003739
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     152U127JJ6200G
EAN/GTIN:
     4251394665559
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

OpDAT Installationskabel 12xOM4, LC-LC, 200m 152U127JJ6200G

Vorkonfektionierte Installationskabel (VIK) mit Universalkabel und mit beidseitig konfektionierten LC-Simplex-Steckern.LWL-Bündeladerkabel U-DQ(ZN)BH, geeignet für Innen-und Außenanwendungen.UV-beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, zugfest und halogenfrei-flammwidrig.Kabelmantel: Ø 7,3 mm, violett, Biegeunempfindliche Multimode-Faser, G50/125µm, OM4 (IEC 11801), IEC 60793-2-10 A1a.
Weitere Informationen:
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
12
Länge:
200 m
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
violett
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.005,98*
€ 1.118,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.005,16*
€ 1.118,61*
Frei Haus
ab € 1.018,81*
€ 1.129,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,06*
€ 1.330,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,13*
€ 1.317,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,77*
€ 1.248,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,91*
€ 1.220,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,98*
€ 1.197,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.