| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19009518 Herst.-Nr.: HW-ZLLSWAM55V1 EAN/GTIN: 4250679716917 |
| |
|
| | |
| Zentralplatte 55x55mm sw matt HW-ZLLSWAM55V1 Zentralplatte zur Abdeckung der classic Basisdose, TwiGa Basisdose, one.Basisdose und one.fiber Basisdose, bestückt mit LAN/LAN Kommunikationsmodul, mit oder ohne Koaxmodul, 55x55mm, schwarz matt ähnlich RAL 9005 Weitere Informationen: | | Anzahl der Koax-Buchsen IEC 60169-2: | 2 | Anzahl der RJ45-Buchsen: | 2 | Anzahl der Sat F-Buchsen: | 2 | Anschlussart: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer (ähnlich): | 7021 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,24* | € 6,53* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,25* | € 6,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,80* | € 7,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|