Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit FTP K8076.10m rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit FTP K8076.10m rt
Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit FTP K8076.10m rt
Artikel-Nr.:
     3517I-19011876
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8076.10
EAN/GTIN:
     4049759014186
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit FTP K8076.10m rt

2 x Hirose TM11, Cat.5e, halogenfrei Folien geschirmt Belegung nach TIA/EIA 568B
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 9,47*
€ 10,43*
1
€ 6,78*
ab € 10,00*
€ 10,98*
1
€ 6,90*
ab € 10,01*
€ 10,99*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 10,462*
€ 11,302*
1
€ 5,95*
ab € 10,39*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,302*
€ 13,44938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,162*
€ 13,28278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,032*
€ 13,12808
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,462*
€ 12,44978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.