Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseband 200mm 34797


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseband 200mm 34797
Masseband 200mm 34797
Artikel-Nr.:
     3517I-19041791
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     034797
EAN/GTIN:
     3245060347970
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
legrand masseband

Masseband 200mm 34797

Legrand Schaltschränke Atlantic Zubehör: Masseband 30 mm², Länge: 20 cm.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
30 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
20 mm
Länge:
200 mm
Isoliert:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,051*
€ 5,481*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 5,49*
10
Frei Haus
ab € 4,174*
€ 5,614*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 5,65*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,481*
€ 6,52239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,211*
€ 6,20109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,841*
€ 5,76079
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,051*
€ 4,82069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.