Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19043078 Herst.-Nr.: 1309121200-E-90 EAN/GTIN: 4250184115687 |
| |
|
| | |
| Anschlussdose, Cat.6A 2xRJ45,Up0 TN E-DATmod-2Up0 Steckrichtung des RJ45-Steckers 45° nach unten geneigt. Montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 22/24 an BTR IDC-Schneidklemmen. Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1. Cat.6 nach ISO/IEC 11801:9/2002 und EN50173-1:2002. Vollgeschirmte Module. EMV-sicher nach EN 55022-B, EN 50082-1. Passend nach DIN 49075 T2. Design-Zentralstücke führender Schalterprogramme passend, Referenzliste auf Anfrage für 1- und 2-fach Dosen. Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | nein | Unterputzmontage: | ja | Kanaleinbau: | ja | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | schrauben | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Mit Buchsen/Kupplungen: | ja | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 2 | Kategorie: | 6A (IEC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,05* | € 19,62* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,94* | € 19,73* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,93* | € 22,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,99* | € 32,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|