Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverbinder Cat7, IP67 130863-01-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517I-19043870
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130863-01-E
EAN/GTIN:
     4250184113195
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7

Kabelverbinder Cat7, IP67 130863-01-E

Für die Verbindung/Verlängerung von Datenkabeln bis Cat.7, AIP67 Schutz durch Spezialschrumpfschlauch, in Verbindung mit Cat.6, A bis Cat.8 Kabeln und Cat.6A Anschlusstechnik wird die Klasse EA nach ISO/IEC 11801 erfülltAnschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig), Kabelzuführung von einer oder zwei Seiten möglich, Cable sharing, Aufteilen von einem 8-adrigen auf zwei vieradrige Kabel möglich (ein Kabelverbinder an der Eingangs- und Ausgangsseite nötig), vollgeschirmtes Metallgehäuse, Zugentlastung und davon getrennter 360º-Schirmanschluss, unverlierbar
Weitere Informationen:
Geschirmt:
ja
Kategorie:
7
Anschlussart:
LSA
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für Massivleiter:
ja
Farbe:
Silber
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
€ 6,40*
ab € 21,87*
€ 28,77*
€ 6,70*
ab € 22,44*
€ 29,48*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,02*
€ 30,29*
€ 4,99*
ab € 23,04*
€ 30,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,67*
€ 30,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
130863-E
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.