| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19052302 Herst.-Nr.: 302348 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Farbcodierung grün 302348 Farbcodierung zum Aufrasten auf die Knickschutztülle des Rangierkabels. Feld zur Beschriftung oder Logo vorgesehen. Einfache optische Codierung des zu übertragenden Netzwerkdienstes. Auswechselbar und wieder verwendbare Farbcodierung. Weitere Informationen: | | Mechanisch: | nein | Optisch: | ja | Farbe: | grün | Geeignet für: | Stecker (Plug) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,17* | € 0,19* | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 0,17* | € 0,20* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,41* | € 0,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|