Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19061122 Herst.-Nr.: 100024363 EAN/GTIN: 4018359115074 |
| |
|
| | |
| Adapter MiniUHF/FME (M-M) 100024363 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: Mini-UHF (m) / FME (m) Max. Frequenz: 2 GHz Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -31 dB 1,5 GHz: -24 dB 2 GHz: -21 dB Weitere Informationen: | | Bauform: | sonstige | Ausführung: | Stecker/Stecker | Steckverbindertyp: | Mini-UHF | Impedanz: | 2 Ohm | Befestigungsart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 3,62* | € 5,05* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 3,66* | € 5,11* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,60* | € 5,26* | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 3,75* | € 5,30* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,82* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|