Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19061916 Herst.-Nr.: 100023791 EAN/GTIN: 4018359108816 |
| |
|
| | |
| TNC-Buchse 50Ohm f.gedr.Schaltungen 100023791 Z: 50 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Einbaumaß: Z006 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | TNC | Winkelstecker: | nein | Kontaktausführung: | weiblich (female) | Anschlussart: | sonstige | Kabeltyp: | sonstige | Impedanz: | 50 Ohm | Isolierter Einbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 2,82* | € 3,95* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,85* | € 3,99* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 2,94* | € 4,13* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,81* | € 4,18* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,99* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|