Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserpigtail 50/125 OM2 2m FC/PC-Stecker 100010894


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faserpigtail 50/125 OM2 2m FC/PC-Stecker 100010894
Faserpigtail 50/125 OM2 2m FC/PC-Stecker 100010894
Artikel-Nr.:
     3517I-19062078
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010894
EAN/GTIN:
     4018359348090
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Faserpigtail 50/125 OM2 2m FC/PC-Stecker 100010894

LWL-Pigtail mit einseitig montiertem Steckverbinder, um mit Hilfe der Spleißtechnik mehradrige LWL-Kabel aufzuteilen. Zur optimalen Spleißvorbereitung werden Kompaktadern mit losem Sekundärcoating ohne Gel verwendet. Abisolieren bis zu 1 m in einem Arbeitsgang ist damit möglich. Faser-Pigtails sind mit Steckern ohne zusätzliche Zugentlastung ausgerüstet, da Rangierverteiler und Spleißboxen ausreichend Schutz gegen Umgebungseinflüsse bieten.
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
FC
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grün
Knickschutztülle:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 107,59008*
€ 137,46012*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 108,09*
€ 138,10008*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,09*
€ 140,07*
Frei Haus
ab € 112,01016*
€ 143,08008*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,46012*
€ 163,57754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,24008*
€ 162,1257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,75012*
€ 147,26264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,18012*
€ 143,01434
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,59008*
€ 128,0322
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,96584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.