Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franzö. Zentralplatte hoch 22,5x45 1x AMJ/UMJ 100021425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franzö. Zentralplatte hoch 22,5x45 1x AMJ/UMJ 100021425
Franzö. Zentralplatte hoch 22,5x45 1x AMJ/UMJ 100021425
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-19064535
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021425
EAN/GTIN:
     4018359354411
Suchbegriffe:
UAE Abdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentralstück

Franzö. Zentralplatte hoch 22,5x45 1x AMJ/UMJ 100021425

Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passende Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,72*
€ 2,45*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,45*
36 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,46*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,73*
€ 2,74*
1
€ 3,90*
ab € 1,96*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.