| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19072102 Herst.-Nr.: TN010S EAN/GTIN: 3250615949844 |
|
|
| | |
| Koax Modul F/F + Hutschienenträger TN010S Koax Modul F/F für Hutschienenmontage. Koaxmodul mit F/F Ausführung zur Montage auf der Hutschiene. 75 Ohm Durchgangskupplung ohne Abschluss- und Koppelelemente. Zum Anschluss einer Installationsleitung mittels F-Stecker mit integrierter Potentialausgleichfeder Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | F | Winkelstecker: | nein | Kontaktausführung: | weiblich (female) | Anschlussart: | sonstige | Impedanz: | 75 Ohm | Isolierter Einbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,17* | € 20,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,87* | € 20,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,39* | € 20,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,41* | € 20,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,06* | € 21,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|