Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularkabel 10m RJ45 (8/8) 1:1 K2407SW.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modularkabel 10m RJ45 (8/8) 1:1 K2407SW.10
Modularkabel 10m RJ45 (8/8) 1:1 K2407SW.10
Artikel-Nr.:
     3517I-19077224
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2407SW.10
EAN/GTIN:
     4049759055042
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Höreranschlusskabel

Modularkabel 10m RJ45 (8/8) 1:1 K2407SW.10

Modularkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Ader-Zahl:
8
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,23*
29 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,69*
€ 2,25*
€ 4,90*
ab € 1,70*
€ 2,27*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,94*
€ 2,58*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.