Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Kabel 9pol. 5,0m Bu/Bu EK152.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub Kabel 9pol. 5,0m Bu/Bu EK152.5
D-Sub Kabel 9pol. 5,0m Bu/Bu EK152.5
Artikel-Nr.:
     3517I-19080186
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK152.5
EAN/GTIN:
     4049759052676
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol buchse au...

D-Sub Kabel 9pol. 5,0m Bu/Bu EK152.5

DSub Buchse / Buchse 9pol. RS-232 1:1 geschaltet, geschirmt, vergossen Mit langen Rändelschrauben, Farbe beige
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 2:
9
Länge:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 3,53*
€ 5,14*
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 5,15*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 5,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,08*
€ 5,91*
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK152.2
ab € 2,46*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK152.3
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.