| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19090184 Herst.-Nr.: 49991-MLC EAN/GTIN: 5050268407641 |
|
|
| | |
| Feldkonfektionsstecker LC-OM1 poliert 49991-MLC Vorpolierte, vor Ort installierbare Stecker, verwendet Präzisionsaderendhülsen aus Zirkondioxid, polieren oder Epoxid-Ausharten nicht erforderlich, sofortiger Anschluss ist möglich, beim präzisen mechanischen Anschluss kommt eine Technologie mit geformten V-Rillen zur Anwendung, um die Glasfaser zu halten und auszurichten, Anschluss erfolgt mit 250 µm oder 900 µm Buffer-Glasfasern und/oder mit 2- oder 3-mm isolierten Glasfasern Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Geeignet für Faserart: | Multimode | Steckverbindertyp: | LC | APC-Ausführung: | nein | Farbe: | beige | Faserklasse: | OM1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,17* | € 18,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,38* | € 19,19* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,17* | € 21,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|