Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandspleißbox homePOP XL Basic HW-HPXLBACOV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandspleißbox homePOP XL Basic HW-HPXLBACOV1
Artikel-Nr.:
     3517I-19091381
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-HPXLBACOV1
EAN/GTIN:
     4250679733358
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
spleißbox

Wandspleißbox homePOP XL Basic HW-HPXLBACOV1

Wandspleißbox/Wandverteilbox XL, vorbereitet für die spätere Aufrüstung mit Verbindungs- und Verteiltechnik für bis zu 24WE
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
96
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
14 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
14 mm²
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
385 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 113,79*
€ 144,07*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,43*
€ 146,83*
Frei Haus
ab € 117,97*
€ 150,08*
€ 5,95*
ab € 123,68*
€ 154,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.