Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiber Set one.fiber vw 2xLC/APCD-SM-Kupp+ZP HW-OFKSE55VWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-19092911
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-OFKSE55VWG
EAN/GTIN:
     4250679740219
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
lwl-kupplung lc
lwl adapter

Fiber Set one.fiber vw 2xLC/APCD-SM-Kupp+ZP HW-OFKSE55VWG

Fiber Set zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "
steady"
in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "
complete"
, bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen mit Shutter ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser 55x55mm in verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
Weitere Informationen:
Anzahl der Koax-Buchsen IEC 60169-2:
2
Anzahl der RJ45-Buchsen:
1
Anzahl der Sat F-Buchsen:
2
Anschlussart:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,59*
€ 12,33*
4 Tage
4
€ 6,40*
ab € 8,61*
€ 12,36*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 12,66*
€ 5,95*
ab € 9,32*
€ 13,28*
€ 3,90*
ab € 9,73*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.