Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauklemmen RC330Z SMB-PLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauklemmen RC330Z SMB-PLC
Einbauklemmen RC330Z SMB-PLC
Artikel-Nr.:
     3517I-19265145
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95880799
EAN/GTIN:
     8719514958807
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
philips leuchten einbauleuchte
einbauleuchten

Einbauklemmen RC330Z SMB-PLC

Eine leistungsstarke Beleuchtung, die in Büros für mehr Leistung, Komfort, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit sorgt, ist sehr gefragt. Lichtflächen"
-Lösungen, die eine exzellente Lichtqualität mit hoher Funktionalität und Konnektivität bieten, stehen daher hoch im Kurs. Ein Beispiel dafür ist die Philips SlimBlend Gen2. Diese komplette Produktfamilie mit schlanken Leuchten ist für mehr Wohlbefinden und die Kreislaufwirtschaft konzipiert.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Stahl
Länge:
55 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 13,26*
€ 19,05*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,35*
€ 19,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,11*
€ 20,23*
18 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 14,75*
€ 20,90*
1
€ 3,90*
ab € 15,04*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.