Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 156-01225(500)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder T18RFT5 T18RFT5-PA66HS-SW
Befestigungsbinder T18RFT5 T18RFT5-PA66HS-SW
Befestigungsbinder T18RFT5 T18RFT5-PA66HS-SW
Befestigungsbinder T18RFT5 T18RFT5-PA66HS-SW
Artikel-Nr.:
     3517I-19267206
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01225
EAN/GTIN:
     4031026480909
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...

Befestigungsbinder 156-01225(500)

2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Der Binder wurde hauptsächlich für die Befestigung von Kabelbäumen in der Automobilindustrie entwickelt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,45 mm
Bandlänge:
100 mm
Bündeldurchmesser:
22..4 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 102,08*
€ 128,27*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 102,58*
€ 128,80*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,97*
€ 130,38*
Frei Haus
ab € 107,15*
€ 133,02*
Frei Haus
ab € 113,15*
€ 145,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,27*
€ 152,6413
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,65*
€ 151,9035
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,75*
€ 144,8825
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,17*
€ 144,1923
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,08*
€ 121,4752
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,20416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,01*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 889,44*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,55*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.