Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser BCL 508i SF 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-19269006
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50105520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Stationärer Barcodeleser BCL 508i SF 102

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 400 ... 1.600 mm
Lesetechnik: Linienscanner
Lichtstrahlaustritt: frontseitig
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.
Schnittstelle: Ethernet, USB
Anschluss: USB
Abmessungen: 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm
Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung
Bedienelemente: Taste(n)
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 .
Weitere Informationen:
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
123,5 mm
Höhe des Sensors:
63 mm
Länge des Sensors:
106,5 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Umgebungstemperatur:
0..40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..30 V
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.752,81*
€ 3.999,10*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.707,07*
€ 4.004,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.046,35*
€ 4.272,03*
Frei Haus
ab € 4.064,09*
€ 4.313,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.739,80*
€ 4.994,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.272,03*
€ 5.083,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.233,15*
€ 5.037,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.113,66*
€ 4.895,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.052,26*
€ 4.822,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.046,35*
€ 4.815,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50108833
ab € 163,80*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,09*
Zubehör
Leuze electronic
50135073
ab € 29,67*
Zubehör
Leuze electronic
50137077
ab € 37,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.