Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme ZDU 2.5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-19355370
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1933700000
EAN/GTIN:
     4032248586738
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Durchgangsklemme ZDU 2.5N

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,47008*
€ 0,65008*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4752*
€ 0,6552*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5013*
€ 0,6813*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5028*
€ 0,6828*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5177*
€ 0,6877*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6552*
€ 0,77969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6252*
€ 0,74399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5552*
€ 0,66069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5452*
€ 0,64879
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4752*
€ 0,56549
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0658*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,065*
Zubehör
Weidmüller
1934160000
ab € 0,19741*
Zubehör
Weidmüller
1933790000
ab € 0,212*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,3897*
Zubehör
Weidmüller
1908960000
ab € 3,87*
Zubehör
Weidmüller
1827080000
ab € 4,11*
Zubehör
Weidmüller
1847600000
ab € 3,9164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.