Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff EMV-Gegenmutter M20, lichtgrau MagikNUT 20 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff EMV-Gegenmutter M20, lichtgrau MagikNUT 20 LG
Kunststoff EMV-Gegenmutter M20, lichtgrau MagikNUT 20 LG
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-19360247
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10110661
EAN/GTIN:
     4007686233209
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
wiska gegenmutter

Kunststoff EMV-Gegenmutter M20, lichtgrau MagikNUT 20 LG

Zur EMV-Schirmung auch bei der Verwendung von Kunststoffkabelverschraubungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,0159*
€ 1,4659*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 1,0164*
€ 1,4664*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,0597*
€ 1,5297*
25
€ 3,90*
ab € 1,1524*
€ 1,6624*
25
€ 4,00*
ab € 1,3736*
€ 2,054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4664*
€ 1,74502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3464*
€ 1,60222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2864*
€ 1,53082
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2464*
€ 1,48322
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0164*
€ 1,20952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10110660
ab € 0,9964*
Ähnlich
Wiska
10110662
ab € 1,0564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.