Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hatglandverschraubung HGSM 16 FD Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hatglandverschraubung HGSM 16 FD Pack
Hatglandverschraubung HGSM 16 FD Pack
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-19360841
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103624
EAN/GTIN:
     4007686032031
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall

Hatglandverschraubung HGSM 16 FD Pack

Die spezielle Edelstahlverschraubung für Anwendungen in Hygienebereichen und überall dort, wo Manipulationssicherheit benötigt wird. Das spaltfreie Dichtungskonzept sorgt für eine hohe Schutzart. Die Montage im Langloch gewährleistet die notwendige Verdrehsicherung. Hygieneanwendung: Das schmutzabweisende Aussendesign ohne Taschen, Vertiefungen und Rillen verhindert das Ansammeln und Festsetzen von Schmutzpartikeln.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
0,75 mm
Gewindelänge:
17,5 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Sechskant Eckmaß:
0 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2..7 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,38*
€ 48,30*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 36,40*
€ 48,31*
€ 3,90*
ab € 37,66*
€ 49,47*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,0404*
€ 49,7183*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,8334*
€ 70,2834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.