Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierdichteinsatz RDE 40 RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reduzierdichteinsatz RDE 40 RW
Reduzierdichteinsatz RDE 40 RW
Artikel-Nr.:
     3517I-19361850
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105375
EAN/GTIN:
     4007686031058
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung

Reduzierdichteinsatz RDE 40 RW

Mit dem Einsatz von Reduzierdichtringen wird einer höhere Flexibilität durch einen erweiterten Klemmbereich erzielt. Die Dichteinsätze passen für alle SPRINT-Verschraubungen. Durch die Zulassung nach DIN 45545 ist der Reduzierdichteinsatz zum Einsatz in der Bahnindustrie verwendbar.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12..20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,57*
€ 26,56*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,263*
€ 26,668*
€ 4,00*
ab € 18,95*
€ 27,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,982*
€ 29,262*
€ 3,90*
ab € 21,08*
€ 29,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,59*
€ 28,0721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,93*
€ 27,2867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,857* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.