Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung f.Einführungsflansch CDGG 32 V0 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-19368249
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108266
EAN/GTIN:
     4007686060058
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte

Dichtung f.Einführungsflansch CDGG 32 V0 LG

CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
43,1 mm
Höhe:
43,1 mm
Stärke:
17,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,521*
€ 3,401*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,5302*
€ 3,4202*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,7423*
€ 3,6923*
10
€ 3,90*
ab € 2,879*
€ 3,839*
10
€ 4,00*
ab € 3,082*
€ 4,912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,401*
€ 4,04719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,341*
€ 3,97579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,191*
€ 3,79729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,081*
€ 3,66639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,921*
€ 3,47599
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,521*
€ 2,99999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.