Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressionskabelverschr. EMV EMCGV63-490LTEMV-Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-19369816
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106588
EAN/GTIN:
     4007686024432
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung

Kompressionskabelverschr. EMV EMCGV63-490LTEMV-Z

ShotGLAND Kabelverschraubung aus Messing entwickelt speziell für industrielle Anwendungen. Dank ihrer minimalen Aufbauhöhe zählt die ShotGLAND zu den flachsten Kabelverschraubungen am Markt. Die neue ShotGLAND ist in der LT-Variante mit einer leistungsstarken Silikon-Dichtung versehen, die extreme Einsatztemperaturen zwischen -60 °C bis 180 °C problemlos meistert.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
68 mm
Sechskant Eckmaß:
75 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
47..49 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,121*
€ 278,967*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 251,06*
€ 300,65*
Frei Haus
ab € 246,60*
€ 300,65*
Frei Haus
ab € 254,16*
€ 303,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,65*
€ 357,7735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,69*
€ 355,4411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,25*
€ 345,3975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,41*
€ 334,8779
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 251,06*
€ 298,7614
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.