Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel SCM 2CO ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaissockel SCM 2CO ECO
Relaissockel SCM 2CO ECO
Artikel-Nr.:
     3517I-19452362
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7760056263
EAN/GTIN:
     6944169662966
Suchbegriffe:
Relaissockel
weidmüller relaissockel
relaissockel

Relaissockel SCM 2CO ECO

Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Anzahl der Pins:
8
Breite:
27,2 mm
Höhe:
79,9 mm
Tiefe:
61 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,34*
€ 3,29*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,30*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,682*
€ 3,712*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,763*
€ 3,823*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,712*
€ 4,41728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,392*
€ 4,03648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,122*
€ 3,71518
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,682*
€ 3,19158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1525800000
ab € 21,3504*
Zubehör
Weidmüller
7760056169
ab € 1,15*
Zubehör
Weidmüller
7760056014
ab € 16,65*
Zubehör
Weidmüller
7940018457
ab € 1,51*
Zubehör
Weidmüller
7760056367
ab € 0,49*
Zubehör
Weidmüller
1132080000
ab € 2,52*
Zubehör
Weidmüller
2749650000
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.