Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Messing  22-32mm  GINSPG36L68NNNESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung Messing  22-32mm  GINSPG36L68NNNESS
Kabelverschraubung Messing  22-32mm  GINSPG36L68NNNESS
Artikel-Nr.:
     3517I-19457818
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411178
EAN/GTIN:
     4046356923118
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung

Kabelverschraubung Messing  22-32mm  GINSPG36L68NNNESS

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 22 mm ... 32 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg36, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Sechskant Eckmaß:
55,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
22..32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 13,00*
€ 16,85*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 13,39*
€ 17,18*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 13,954*
€ 17,884*
5
€ 5,95*
ab € 14,12*
€ 18,09*
5
Frei Haus
ab € 14,626*
€ 18,666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,884*
€ 21,28196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,154*
€ 20,41326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,174*
€ 19,24706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,954*
€ 16,60526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 89,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411264
ab € 1,277*
Zubehör
Phoenix Contact
1421864
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.