| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19465378 Herst.-Nr.: XAWG178EX EAN/GTIN: 3606480620225 |
| |
|
| | |
| Gehäuse Not Aus XAWG178EX ATEX-TASTERSTATION (ISOLIERT) 1 NC+1 Ö, rot Not-Aus. Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 1 | Anzahl der Drucktaster: | 1 | Anzahl der Pilztaster: | 1 | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Farbe des Gehäuseoberteils: | schwarz | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,84* | € 191,71* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 164,93* | € 192,27* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 168,41* | € 198,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,76* | € 199,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 194,74* | € 226,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|