Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Architekturleuchte, Anbaul HCL DALI ws LunexoActD1 #7792762


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX LunexoAct D1 CDP-I 4400 7792762 ETDD8 01 Anbauleuchte, 54W, 7792762
TRILUX LunexoAct D1 CDP-I 4400 7792762 ETDD8 01 Anbauleuchte, 54W, 7792762
Artikel-Nr.:
     3517I-19466042
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7792762
EAN/GTIN:
     4018242593699
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Architekturleuchte, Anbaul HCL DALI ws LunexoActD1 #7792762

Exklusive rechteckige LED-Anbauleuchte mit abgerundeten Ecken und sichtbarer Lichtkante. Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät. Anbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen. Für Einzelleuchten-Anwendung. Mit innenliegender Micro-Prismatik CDP-I. Satinierte PMMA-Abschlussscheibe mit seitlicher Lichtaustrittskante.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 790,57*
€ 897,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 795,60*
€ 905,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 840,30*
€ 958,23*
Frei Haus
ab € 855,57*
€ 967,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,23*
€ 1.140,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,93*
€ 1.133,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,13*
€ 1.092,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,88*
€ 1.058,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,30*
€ 999,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 12,36*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.