Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D26MCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D26MCB
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D26MCB
Artikel-Nr.:
     3517I-19466188
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HLA2D26MCB
EAN/GTIN:
     4058352417997
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D26MCB

Highbay 21Hallenleuchte LED,2x 2xLED,26.640lm865, EVG-DALI,direkt,abgehängte Montage,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 496,36*
€ 575,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 506,80*
€ 586,87*
Frei Haus
ab € 510,56*
€ 592,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 560,68*
€ 644,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,87*
€ 698,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,51*
€ 686,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,76*
€ 663,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,85*
€ 644,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,80*
€ 603,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.