| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19754962 Herst.-Nr.: 9019837 EAN/GTIN: 3660849536510 |
|
|
| | |
| Hohlwand+Unterputzgehäuse animeo IB+ TouchBuco 9019837 animeo IB+ TouchBuco Hohlwand- und Unterputzgehäuse, das Gehäuse wird zur Unterputzmontage des TouchBuco verwendet. Aussparung für TouchBuco schon vorbereitet. Maße (B x H x T): 192 x 119 x 68 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Jalousie | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 70,33* | € 88,05* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,43* | € 88,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,47* | € 90,68* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,98* | € 96,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,79* | € 97,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|