| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19866572 Herst.-Nr.: 96.033.6254.3 EAN/GTIN: 4015573914513 |
|
|
| | |
| Geräteanschluss 96.033.6254.3 RST25i3 Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M25, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 25 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 25 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP66 | Anschlussart: | Schraubanschluss | Ausführung: | Buchse | Einbauvariante: | Einbauteil/Steckverbindung | Steckrichtung: | rechtwinklig | Gewindeanschlussmaß: | M25 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,7114* | € 6,9614* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,86* | € 7,17* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,4427* | € 7,9327* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,51* | € 8,02* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7,1305* | € 10,3205* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|